Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schutzhandschuh Chemie Ansell Sol-Vex 37-675

Chemi.schutzhandsch. Ansell Sol-Vex 37-675 Danfoss
P/HNDSHH-ANSELL-DANFOSS-37-675-GR9

Art.-Nr. 1931040645

EAN 4061337615400

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schutzhandschuh Chemie Ansell Sol-Vex 37-675

Art.-Nr. 1931040645

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 12 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ACHTUNG: kundenindividuelle Ware Danfoss
  • Ansells Nitrilhandschuhserie Sol-Vex® erzielt optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Arbeitsbereichen, in denen ein erstklassiger Chemikalienschutz entscheidend ist.

  • Dieser wieder verwendbare Handschuh bietet mit seiner einzigartig hohen Abriebfestigkeit einen bemerkenswerten Tragekomfort und ist damit die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien.

  • Das Innenfutter aus Baumwollvelour bietet dem Anwender in Verbindung mit der Flexibilität und Beweglichkeit des Ansell Nitrilkautschuks einen außergewöhnlichen Tragekomfort und sein Rautenfinish erhöht die Griffsicherheit.

  • Das Hammerschlagprofil reduziert durch seine griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung und damit die indirekten Kosten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Chemische Verarbeitungsprozesse

  • Raffination - Öl und Erdöl

  • Metallherstellung

  • Agrarchemikalien

  • Druckindustrie

Größe

9

Werkstoff

Nitril

Normen

EN 388, EN 374

Kategorie

III

Länge

33 cm

Materialstärke

0,38 mm

Farbe

Grün

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen