Schutzhandschuh Chemie Ansell Solvex® 37-675
Chemikalienschutzhandschuh Ansell Sol-Vex 37-675
HNDSHH-ANSELL-SOLVEX-37-675-GR.10
Art.-Nr. 1931007909
EAN 4046777281934
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dünner, vielseitiger, chemikalienfester Handschuh für einen komfortablen Handschutz
- Erhöhter Komfort: Die Baumwollbeflockung absorbiert Schweiß und sorgt so für mehr Tragekomfort
- Erhöhte Fingerfertigkeit: Ihre Dicke von 15 mil/0,38 mm führt zu erhöhter Fingerfertigkeit
- Spezieller Schutz: Eine hochleistungsfähige Nitrilmischung bietet gemäß EN 374 eine Chemikalienfestigkeit des Typs A.
- Verbesserte Haltbarkeit: Dank ihrer Nitrilzusammensetzung sind diese AlphaTec®-Handschuhe widerstandsfähiger als Neopren- oder Gummi-Äquivalente ähnlicher Dicke und bieten Abriebfestigkeit nach EN und ANSI Level 4.
- Echte Vielseitigkeit: AlphaTec® Solvex® 37-675 Sicherheitshandschuhe sind sowohl für nasse als auch für trockene Bedingungen geeignet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Chemische Verarbeitungsprozesse
- Raffination - Öl und Erdöl
- Metallherstellung
- Agrarchemikalien
- Druckindustrie
Größe | 10 |
Werkstoff | Nitril |
Innenausstattung | Baumwollbeflockung |
Normen | EN 374, EN 388 |
Länge | 33 cm |
Materialstärke | 0,38 mm |
Farbe | Grün |