Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schutzhandschuh Chemie Ansell Solvex® 37-675

Chemikalienschutzhandschuh Ansell Sol-Vex 37-675
HNDSHH-ANSELL-SOLVEX-37-675-GR.8

Art.-Nr. 1931007907

EAN 4046777281910

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schutzhandschuh Chemie Ansell Solvex® 37-675

Art.-Nr. 1931007907

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 12 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dünner, vielseitiger, chemikalienfester Handschuh für einen komfortablen Handschutz
  • Erhöhter Komfort: Die Baumwollbeflockung absorbiert Schweiß und sorgt so für mehr Tragekomfort

  • Erhöhte Fingerfertigkeit: Ihre Dicke von 15 mil/0,38 mm führt zu erhöhter Fingerfertigkeit

  • Spezieller Schutz: Eine hochleistungsfähige Nitrilmischung bietet gemäß EN 374 eine Chemikalienfestigkeit des Typs A.​

  • Verbesserte Haltbarkeit: Dank ihrer Nitrilzusammensetzung sind diese AlphaTec®-Handschuhe widerstandsfähiger als Neopren- oder Gummi-Äquivalente ähnlicher Dicke und bieten Abriebfestigkeit nach EN und ANSI Level 4.

  • Echte Vielseitigkeit: AlphaTec® Solvex® 37-675 Sicherheitshandschuhe sind sowohl für nasse als auch für trockene Bedingungen geeignet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Chemische Verarbeitungsprozesse

  • Raffination - Öl und Erdöl

  • Metallherstellung

  • Agrarchemikalien

  • Druckindustrie

Größe

8

Werkstoff

Nitril

Innenausstattung

Baumwollbeflockung

Normen

EN 374, EN 388

Länge

33 cm

Materialstärke

0,38 mm

Farbe

Grün

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen