Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schutzhandschuh Chemie Ansell TouchNTuff® 69-318

Einweghandschuh Ansell TouchNTuff 69-318
HNDSH-ANSELL-TOUCHNTUFF-69-318-GR7.5-8

Art.-Nr. 1931020484

EAN 4056807355177

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schutzhandschuh Chemie Ansell TouchNTuff® 69-318

Art.-Nr. 1931020484

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • beidseitig tragbar

  • flexibel, hoher Tragekomfort

  • kühler als Vinyl, bessere Fingerbeweglichkeit und Griffsicherheit

  • texturierte Ausführung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Elektronikindustrie

  • Laboranalysen

  • Pharmazeutika

Farbe

Natur

Größe

7,5-8

Werkstoff

Naturlatex

Normen

EN 374

Kategorie

III

Länge

240 mm

Materialstärke

0,12 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen