Schutzhandschuh Chemie Uvex Protector NK4025B
Chemikalienschutzhandschuh Uvex Protector
HNDSHH-UVEX-PROTECT-NK4025B-60536-GR9
Art.-Nr. 1931010194
EAN 4052713648549
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr robuster Schutzhandschuh, der durch Multi-Layer-Technologie Dichtigkeit und optimalen Schnittschutz kombiniert
- zertifiziert nach EN 388:2016 (4 X 4 4 C) und EN ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T)
- hohe Schnittschutz durch die mehrlagige Konstruktion des Trägermaterials aus Baumwolle, HPPE und Glas
- gute Resistenz gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
- gute Griffsicherheit in feuchten, nassen und öligen Bereichen
- guter Tragekomfort
- schadstofffrei nach OEKO-TEX® Standard 100
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Arbeiten mit hoher Schnittgefährdung und Chemikalienkontakt
- Arbeiten mit hoher mechanischer Belastung
- Blechverarbeitung
- Maschinen- und Werkzeugbau
Größe | 9 |
Werkstoff | Nitrilkautschuk |
Normen | EN 388 |
Kategorie | III |
Länge | 400 mm |
Farbe | Blau |