Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schutzhandschuh Chemie Uvex Rubiflex NB40S

Chemikalienschutzhandschuh Uvex Rubiflex NB40S
HNDSHH-UVEX-RUBIFLEX-S-NB40S-9890220-8

Art.-Nr. 1931022116

EAN 4056807309231

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schutzhandschuh Chemie Uvex Rubiflex NB40S

Art.-Nr. 1931022116

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

NBR-Chemikalienschutzhandschuh mit verstärktem Bauwoll-Interlock-Trägermaterial


  • vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk), ca. 0,50 mm Schichtstärke

  • zertifiziert nach EN 388:2016 (2 1 2 1 X) und EN ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T)

  • gute mechanische Abriebfestigkeit durch die NBR-Beschichtung

  • gute Resistenz gegen viele Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralöle und Lösemittel

  • gute Wärmeisolation durch verstärkte Trägermaterial

  • gutes Tast- und Fingerspitzengefühl

  • ergonomische Passform

  • hervorragender Tragekomfort durch das hochwertige Baumwoll-Interlock-Trägermaterial

  • hohe Flexibilität

  • schadstofffrei nach OEKO-TEX® Standard 100
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Automobilindustrie

  • chemische Industrie

  • Maschinen- und Werkzeugbau

  • Metallbearbeitung

  • Sandstrahlarbeiten

  • Lebensmittelverarbeitung

Größe

8

Werkstoff

NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)

Innenausstattung

Baumwoll-Interlock

Normen

EN 374, EN 388

Länge

40 cm

Farbe

Grün

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen