Schutzhandschuh Chemie Uvex Rubiflex NB40S
Chemikalienschutzhandschuh Uvex Rubiflex NB40S
HNDSHH-UVEX-RUBIFLEX-S-NB40S-9890221-9
Art.-Nr.
1931022117
EAN 4056807309248
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
NBR-Chemikalienschutzhandschuh mit verstärktem Bauwoll-Interlock-Trägermaterial
- vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk), ca. 0,50 mm Schichtstärke
- zertifiziert nach EN 388:2016 (2 1 2 1 X) und EN ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T)
- gute mechanische Abriebfestigkeit durch die NBR-Beschichtung
- gute Resistenz gegen viele Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralöle und Lösemittel
- gute Wärmeisolation durch verstärkte Trägermaterial
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform
- hervorragender Tragekomfort durch das hochwertige Baumwoll-Interlock-Trägermaterial
- hohe Flexibilität
- schadstofffrei nach OEKO-TEX® Standard 100
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Automobilindustrie
- chemische Industrie
- Maschinen- und Werkzeugbau
- Metallbearbeitung
- Sandstrahlarbeiten
- Lebensmittelverarbeitung
Größe | 9 |
Werkstoff | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
Innenausstattung | Baumwoll-Interlock |
Normen | EN 374, EN 388 |
Länge | 40 cm |
Farbe | Grün |