Schutzhandschuh Driver Combi
Schutzhandschuh Driver Combi
SHTZHNDSHH-LEDER-DRIVER-COMBI-GR10
Art.-Nr. 5350000510
EAN 4056807050614
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Driver-Combi Handschuh aus starkem Büffelleder
Sehr gute Passform, guter Tragekomfort
Handinnenseite aus Büffelvollleder
Handaussenseite aus Büffelspaltleder
- Gute Griffsicherheit
Innenhand ungefüttert
Lederstärke: 0,8 – 1,0 mm
Gummizug auf dem Handrücken
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Forst-, Gartenbau und Landwirtschaft, Holz-, Bau- und Strassenindustrie, Stahl- und Schwerindustrie, Lagerung und Logistik, Berufsfahrer, Spedition.
Größe | 10 |
Werkstoff | Büffelleder |
Materialstärke | 0,9 mm |
Toleranz Materialstärke (+/-) | 0,1 mm |
Normen | EN 388, EN 420 |
Kategorie | II |