Schutzhandschuh E-100
Schutzhandschuh ECOLINE E-100
SHTZHNDSHH-GESTRI-(E-100)-GR9
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Robuste, abriebfeste Naturlatexbeschichtung mit guter Trocken- und Nassgriffigkeit
Gute Schnitt- und Hitzeschutzeigenschaften
- Kurzzeitiger Schutz vor Kontakthitze bis 250°C
- Schnittschutzlevel B
Ressourcenschonendes Trägergewebe durch Verwendung von Recyclingmaterialien
100 % plastikfreie Verpackung
Datenblätter(X)
U.a. im Garten- und Landschaftsbau, universell einsetzbar bei Mechaniker-, Montage- und sonstigen Handwerkertätigkeiten, Arbeiten mit leichten Anforderungen an Schnittschutz wie Verpackungsarbeiten, Wartungsarbeiten, Instandhaltung, Arbeiten mit warmen Gegenständen
Größe | 9 |
Strickteilung/Gauge | 13 |
Werkstoff Trägermaterial | Polyester/Baumwolle |
Werkstoff Beschichtung | Naturlatex mit Schrumpfrauung |
Normen | ISO 21420, EN 388, EN 407 |
Kategorie | II |