Schutzhandschuh, Einweg Ansell Microflex 93-850
Einweghandschuh Ansell Microflex 93-850
HNDSHH-ANSELL-MICROFLEX-93-850-10.5-11
Art.-Nr. 1931027460
EAN 4061338512708
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ansell Microflex 93-850
Erhöhter Schutz vor Gefahren
- Ein hochwirksamer Barriereschutz, der die Risiken gefährlicher Belastungen und Schnittverletzungen deutlich reduziert
- Übertrifft alle bekannten Standards für Barrierequalität und Widerstandsfähigkeit (niedriger AQL-Wert von 0,40)
- Hergestellt mit der TNT™-Technologie für komfortablen, robusten Schutz gegen ein breites Spektrum von Chemikalienspritzern
- Produktschutz mit silikonfreiem Produkt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Mischen und Vorbereiten von Materialien
- Reinigung
- Filtrationsverfahren
- Laboranalysen
- Leichte Montagearbeiten
- Leichte Wartungs- und Reinigungsarbeiten
- Anstrich- und Lackierarbeiten
- Herstellung von Arzneimitteln
- Probenahme und Laborarbeiten
- Beförderung von Flüssigkeiten und Feststoffen
Farbe | Grün, Blau |
Größe | 10,5-11 |
Werkstoff | Nitril |
Normen | EN 374 |
Kategorie | III |
Länge | 240 mm |
Materialstärke | 0,12 mm |