Schutzhandschuh MultiFit Latex
Schutzhandschuh MultiFit Latex
SHTZHNDSHH-SPEZ-MULTIFIT-LATEX-GR7
Art.-Nr. 0899405107
EAN 4049557406220
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Leicht und flexibel
- Besonders gut für Tätigkeiten geeignet, die Feinfühligkeit erfordern
- Gute Griffigkeit in trockener sowie leicht feuchter Umgebung durch die mikroporös geschäumte Naturlatex-Beschichtung der Handinnenfläche
- Hoher Tragekomfort dank des nahtlosen Polyamid-Elasthan-Trägergewebes
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Für leichte bis mittelschwere mechanische Belastungen
- Lager-, Konfektionier- und Montagearbeiten
- Reparatur- und Wartungsarbeiten
Größe | 7 |
Strickteilung/Gauge | 15 |
Werkstoff Trägermaterial | Polyamid/Elasthan |
Werkstoff Beschichtung | Latexschaum |
Normen | ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 |
Kategorie | II |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!