Schutzhandschuh MultiFit Nitril
Schutzhandschuh MultiFit Nitril
SHTZHNDSHH-SPEZ-MULTIFIT-NITRIL-GR6
Art.-Nr. 0899405216
EAN 4056807531618
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universell einsetzbar und sehr robust
- Besonders widerstandsfähig gegen Abrieb
- Hohe Beständigkeit gegenüber vielen Fetten und Ölen in geringem Umfang
- Gute Griffigkeit in trockener sowie leicht feuchter Umgebung durch die mikroporös geschäumte Nitrilbeschichtung der Handinnenfläche
- Hoher Tragekomfort dank des nahtlosen Polyamid-Elasthan-Trägergewebes und der atmungsaktiven Nitrilschaumbeschichtung
- Sehr gute Hautverträglichkeit durch Oeko-Tex® Standard 100
- Touchscreenfähig
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Montage-, Werkstatt- und Mechanikerarbeiten
- Verpackungs- und Lagerarbeiten
- Reparatur- und Wartungsarbeiten
Größe | 6 |
Strickteilung/Gauge | 15 |
Werkstoff Trägermaterial | Polyamid/Elasthan |
Werkstoff Beschichtung | Nitrilschaum |
Normen | ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 |
Kategorie | II |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!