Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schutzhandschuh Nitril UVEX Rubipor XS2001

Schutzhandschuh Nitril Uvex Rubipor XS2001
SHTZHNDSHH-UVEX-RUBIPOR-XS2001-GR9

Art.-Nr. 1931010219

EAN 4057709534363

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schutzhandschuh Nitril UVEX Rubipor XS2001

Art.-Nr. 1931010219

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der uvex rubipor XS ist ein elastischer, leichter Schutzhandschuh mit atmungsaktiver NBR- Imprägnierung. Das Zusammenspiel aus sehr leichter Imprägnierung und Stretch- Baumwollträger verleiht dem Schutzhandschuh eine extrem gute Atmungsaktivität.


  • Innenhand und Fingerspitzen mit atmungsaktiver NBR-Spezial-Imprägnierung

  • geeignet für die Bedienung von Touch-Displays

  • zertifiziert nach EN 388:2016 (1 1 1 0 X)

  • gute Griffsicherheit in trockenen Bereichen

  • gutes Tast- und Fingerspitzengefühl durch den flexiblen Stretch-Baumwollträger mit Elastan

  • ergonomische Passform

  • schadstofffrei nach OEKO-TEX® Standard 100
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Feinmontage

  • Kontrollarbeiten

  • Sortierarbeiten

  • Produktschutz

Größe

9

Werkstoff Trägermaterial

Baumwoll-Interlock

Werkstoff Beschichtung

Nitril

Normen

EN 388

Farbe

Weiß

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen