Schutzhandschuh SOFTFLEX DRY 3/4
Schutzhandschuh SOFTFLEX DRY 3/4
SHTZHNDSHH-GESTRI-SOFTFLEX-DRY3/4-GR11
Art.-Nr. 0899401371
EAN 4099618868856
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Flüssigkeitsabweisender Arbeitshandschuh mit ¾- Tauchung für feuchte und ölige Arbeitsumgebungen. Mit SOFTFLEX-Beschichtungstechnologie.
Flüssigkeitsabweisend durch 3/4-tiefe, doppelte Beschichtung
- ¾-tiefe Tauchung mit flexibler Nitrilbeschichtung
- Zusätzliche Softflex-Beschichung der Handinnenfläche mit besonders griffiger Mikrostruktur
SOFTFLEX–Technologie für spürbaren Komfort und maximale Flexibilität
- Ultraweiche Beschichtung aus Nitrilschaum und wasserbasiertem PU
- Optimale Trocken- und Nassgriffigkeit
- Atmungsaktiv
Recycling trifft Funktion
- Komfortables Trägergewebe aus ca. 70 % recycelten PET-Flaschen
Weitere Vorteile
- Sehr gute Hautverträglichkeit durch Oeko-Tex Standard 100
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Arbeiten in feuchten und öligen Arbeitsbereichen
- Montage-, Werkstatt- und Mechanikerarbeiten
- Reparatur- und Wartungsarbeiten
Größe | 11 |
Strickteilung/Gauge | 18 |
Werkstoff Trägermaterial | Recyceltes Polyester/Elasthan |
Werkstoff Beschichtung | Nitrilschaum / wasserbasiertes Polyurethan |
Normen | ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 |
Kategorie | II |