Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schutzhandschuh SOFTFLEX DRY 3/4

Schutzhandschuh SOFTFLEX DRY 3/4
SHTZHNDSHH-GESTRI-SOFTFLEX-DRY3/4-GR7

Art.-Nr. 0899401367

EAN 4099618868825

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schutzhandschuh SOFTFLEX DRY 3/4

Art.-Nr. 0899401367

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Flüssigkeitsabweisender Arbeitshandschuh mit ¾- Tauchung für feuchte und ölige Arbeitsumgebungen. Mit SOFTFLEX-Beschichtungstechnologie.

Flüssigkeitsabweisend durch 3/4-tiefe, doppelte Beschichtung


  • ¾-tiefe Tauchung mit flexibler Nitrilbeschichtung

  • Zusätzliche Softflex-Beschichung der Handinnenfläche mit besonders griffiger Mikrostruktur


SOFTFLEX–Technologie für spürbaren Komfort und maximale Flexibilität


  • Ultraweiche Beschichtung aus Nitrilschaum und wasserbasiertem PU

  • Optimale Trocken- und Nassgriffigkeit

  • Atmungsaktiv


Recycling trifft Funktion


  • Komfortables Trägergewebe aus ca. 70 % recycelten PET-Flaschen


Weitere Vorteile


  • Sehr gute Hautverträglichkeit durch Oeko-Tex Standard 100
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Arbeiten in feuchten und öligen Arbeitsbereichen

  • Montage-, Werkstatt- und Mechanikerarbeiten

  • Reparatur- und Wartungsarbeiten

Größe

7

Strickteilung/Gauge

18

Werkstoff Trägermaterial

Recyceltes Polyester/Elasthan

Werkstoff Beschichtung

Nitrilschaum / wasserbasiertes Polyurethan

Normen

ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018

Kategorie

II

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen