Schutzhandschuh SOFTFLEX ECOLINE
Schutzhandschuh Softflex ECOLINE
SHTZHNDSHH-GESTRI-SOFTFLEX-ECOLINE-GR8
Art.-Nr. 0899401168
EAN 4065746483100
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Feinfühliger und sehr komfortabler Arbeitshandschuh mit SOFTFLEX-Beschichtungstechnologie. Trägergewebe aus ca. 88 % recycelten PET-Flaschen.
SOFTFLEX-Technologie für spürbaren Komfort und maximale Flexibilität
- Ultraweiche Beschichtung aus Nitrilschaum und wasserbasiertem PU
- Optimale Trocken- und Nassgriffigkeit
- Atmungsaktiv
Recycling trifft Funktion
- Trägergewebe aus ca. 88 % recycelten PET-Flaschen
Weitere Vorteile
- Sehr gute Hautverträglichkeit durch Oeko-Tex Standard 100
- Touchscreenfähig
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Für leichte bis mittelschwere Arbeiten, bei denen gute Griffeigenschaften bei hoher Flexibilität gefordert sind
- Vielseitig einsetzbar für sämtliche Arbeiten im Handwerk und der Industrie
- Für Montage-, Werkstatt-, Mechaniker- und Karosseriearbeiten
- Für Speditions-, Transport- und Lagertätigkeiten
- Für Arbeiten mit Handwerkzeugen und Maschinen
Größe | 8 |
Strickteilung/Gauge | 15 |
Werkstoff Trägermaterial | Recyceltes Polyester/Elasthan |
Werkstoff Beschichtung | Nitrilschaum / wasserbasiertes Polyurethan |
Normen | ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 |
Kategorie | II |