Schutzhandschuh SOFTFLEX IMPACT
SHTZHNDSHH-GESTRI-SOFTFLEX-IMPACT-GR6
Art.-Nr. 0899401456
EAN 4068362388507
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Perfekter Rundumschutz
- Robuste, flexible Protektoren im Bereich des Handrückens und der Finger.
- Daumenbeugeverstärkung für längere Standzeit.
SOFTFLEX-Technologie für spürbaren Komfort und maximale Flexibilität
- Ultraweiche Beschichtung aus Nitrilschaum und wasserbasiertem PU.
- Optimale Trocken- und Nassgriffigkeit.
- Atmungsaktiv.
Weitere Vorteile
- Sehr gute Hautverträglichkeit durch Oeko-Tex Standard 100.
- Touchscreenfähig.
Oeko-Tex Standard 100
Der OEKO-TEX® STANDARD 100 ist ein Label für schadstoffgeprüfte Textilien. Bei Produkten mit einem STANDARD 100-Label sind alle Bestandteile auf Grundlage des OEKO-TEX® Kriterienkatalogs auf Schadstoffe geprüft. Die Prüfung wird dabei von unabhängigen Instituten durchgeführt. Das Label bestätigt, dass das Produkt die definierten Schadstoffgrenzwerte einhält.
Datenblätter(X)
- Für Arbeiten mit Quetsch- und Stoßgefahr.
- Gerüstbau, Stahlbau und Werkzeugbau.
- Lager- und Instandhaltungsarbeiten.
- Vielseitig einsetzbar für sämtliche Arbeiten im Handwerk und der Industrie.
- Montage-, Werkstatt-, Mechaniker- und Karosseriearbeiten.
- Speditions-, Transport- und Lagertätigkeiten.
Größe | 6 |
Strickteilung/Gauge | 15 |
Werkstoff Trägermaterial | Polyamid/Elasthan |
Werkstoff Beschichtung | Nitrilschaum / wasserbasiertes Polyurethan |
Normen | EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN 388:2016+A1:2018 |
Schutz gegen Stoß nach EN 388 | P |
Kategorie | II |