Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schutzhandschuh SOFTFLEX IMPACT

SHTZHNDSHH-GESTRI-SOFTFLEX-IMPACT-GR9

Art.-Nr. 0899401459

EAN 4068362352218

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schutzhandschuh SOFTFLEX IMPACT

Art.-Nr. 0899401459

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 3 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Robuster Arbeitshandschuh mit extra starkem Handrücken- und Fingerschutz für Tätigkeiten mit erhöhter Stoß- und Quetschgefahr. Mit SOFTFLEX-Beschichtungstechnologie.

Perfekter Rundumschutz


  • Robuste, flexible Protektoren im Bereich des Handrückens und der Finger.

  • Daumenbeugeverstärkung für längere Standzeit.


SOFTFLEX-Technologie für spürbaren Komfort und maximale Flexibilität


  • Ultraweiche Beschichtung aus Nitrilschaum und wasserbasiertem PU.

  • Optimale Trocken- und Nassgriffigkeit.

  • Atmungsaktiv.


Weitere Vorteile


  • Sehr gute Hautverträglichkeit durch Oeko-Tex Standard 100.

  • Touchscreenfähig.


Oeko-Tex Standard 100


Der OEKO-TEX® STANDARD 100 ist ein Label für schadstoffgeprüfte Textilien. Bei Produkten mit einem STANDARD 100-Label sind alle Bestandteile auf Grundlage des OEKO-TEX® Kriterienkatalogs auf Schadstoffe geprüft. Die Prüfung wird dabei von unabhängigen Instituten durchgeführt. Das Label bestätigt, dass das Produkt die definierten Schadstoffgrenzwerte einhält.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für Arbeiten mit Quetsch- und Stoßgefahr.

  • Gerüstbau, Stahlbau und Werkzeugbau.

  • Lager- und Instandhaltungsarbeiten.

  • Vielseitig einsetzbar für sämtliche Arbeiten im Handwerk und der Industrie.

  • Montage-, Werkstatt-, Mechaniker- und Karosseriearbeiten.

  • Speditions-, Transport- und Lagertätigkeiten.

Größe

9

Strickteilung/Gauge

15

Werkstoff Trägermaterial

Polyamid/Elasthan

Werkstoff Beschichtung

Nitrilschaum / wasserbasiertes Polyurethan

Normen

EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN 388:2016+A1:2018

Schutz gegen Stoß nach EN 388

P

Kategorie

II

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen