Schutzhandschuh Spezialausführung MaxiTherm 30-201
Schutzhandschuh Maxiflex Therm 30-201
HNDSHH-BIG-ATG-MAXITHERM-30-201-GR11
Art.-Nr.
1931010994
EAN 4058794507461
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Handflächenbeschichtete, weich gefütterte nahtlos gestrickte Winterhandschuhe (empfohlen bis -10°C, kurzzeitig bis -20°C), zusätzlich leichter Hitzeschutz (bis 100°C, kurzzeitig bis 200°C)
- Patentierter Anti-Rutsch-Griff sorgt für bessere Griffigkeit unter trockenen bis leicht feucht-/nass-kalten Bedingungen
- Anatomisches Design reduziert Ermüdung der Hände
- Flat-Dipping-Technologie sorgt für höhere Atmungsaktivität und weniger Schwitzen
- Öko-Tex® zertifiziert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Ideal für mechanische Tätigkeiten unter trockenen bis leicht feucht-/nass-kalten Bedingungen
- Lagerhaltung, insbesondere Kühlhauslagerung
- Logistik und Transport
- Bauhandwerk und Handwerk allgemein
- Straßenbau
- Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau
- Offshore-Energiegewinnung
- Abfall- und Recyclingwirtschaft
Größe | 11 |
Werkstoff Trägermaterial | Acryl/Polyester |
Werkstoff Beschichtung | Latex |
Normen | EN 388, EN 407 |
Farbe | Schwarz, Orange |