Schutzhandschuh TIGERFLEX DOUBLE
Schutzhandschuh TIGERFLEX Double
SHTZHNDSHH-GESTRI-(TIGERFLEX-DB)-GR8
Art.-Nr. 0899411218
EAN 4061975713773
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vielseitig einsetzbarer Arbeitshandschuh im original TIGERFLEX-Design, welcher beidseitig getragen werden kann
Kann links wie rechts getragen werden
- Bei Abnutzung der Handfläche links und rechts tauschen für eine längere Lebensdauer
- Hautfreundliches, weiches und nahtlos rundgestricktes Trägergewebe
- Elastischer Strickbund
- Verbesserte staub- und wasserabweisende Funktion dank atumgsaktiver Rundumbeschichtung aus Nitrilschaum
Original TIGERFLEX-Beschichtung
- Hervorragende Griffigkeit und optimierte mechanische Belastbarkeit
- Außergewöhnliches, auffälliges Design
- Vereint Funktionalität und Charakter
Weitere Vorteile
- Sehr gute Hautverträglichkeit durch Oeko-Tex Standard 100
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Für leichte bis mittelschwere Arbeiten bei denen gute Griffeigenschaften bei hoher Flexibilität gefordert sind
- Vielseitig einsetzbar für sämtliche Arbeiten im Handwerk und der Industrie
- Für Montage-, Werkstatt-, Mechaniker- und Karosseriearbeiten
- Für Speditions-, Transport- und Lagertätigkeiten
- Für Arbeiten mit Handwerkzeugen und Maschinen
Größe | 8 |
Farbe | Graphitschwarz |
Strickteilung/Gauge | 15 |
Werkstoff Trägermaterial | Nylon |
Werkstoff Beschichtung | Nitrilschaum mit TIGERFLEX Struktur |
Normen | EN 388:2016, EN 420 |
Kategorie | II |