Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schutzhandschuh TIGERFLEX DOUBLE

Schutzhandschuh TIGERFLEX Double
SHTZHNDSHH-GESTRI-(TIGERFLEX-DB)-GR9

Art.-Nr. 0899411219

EAN 4061975713797

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schutzhandschuh TIGERFLEX DOUBLE

Art.-Nr. 0899411219

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 12 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vielseitig einsetzbarer Arbeitshandschuh im original TIGERFLEX-Design, welcher beidseitig getragen werden kann

Kann links wie rechts getragen werden


  • Bei Abnutzung der Handfläche links und rechts tauschen für eine längere Lebensdauer

  • Hautfreundliches, weiches und nahtlos rundgestricktes Trägergewebe

  • Elastischer Strickbund

  • Verbesserte staub- und wasserabweisende Funktion dank atumgsaktiver Rundumbeschichtung aus Nitrilschaum


Original TIGERFLEX-Beschichtung


  • Hervorragende Griffigkeit und optimierte mechanische Belastbarkeit

  • Außergewöhnliches, auffälliges Design

  • Vereint Funktionalität und Charakter


Weitere Vorteile


  • Sehr gute Hautverträglichkeit durch Oeko-Tex Standard 100
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für leichte bis mittelschwere Arbeiten bei denen gute Griffeigenschaften bei hoher Flexibilität gefordert sind

  • Vielseitig einsetzbar für sämtliche Arbeiten im Handwerk und der Industrie

  • Für Montage-, Werkstatt-, Mechaniker- und Karosseriearbeiten

  • Für Speditions-, Transport- und Lagertätigkeiten

  • Für Arbeiten mit Handwerkzeugen und Maschinen

Größe

9

Farbe

Graphitschwarz

Strickteilung/Gauge

15

Werkstoff Trägermaterial

Nylon

Werkstoff Beschichtung

Nitrilschaum mit TIGERFLEX Struktur

Normen

EN 388:2016, EN 420

Kategorie

II

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen