Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schutzhandschuh TIGERFLEX Hi-LITE COOL

Schutzhandschuh TIGERFLEX Hi-Lite Cool
SHTZHNDSHH-TIGERFLEX-COOL-(HI-LITE)-GR8

Art.-Nr. 0899403078

EAN 4058794151091

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schutzhandschuh TIGERFLEX Hi-LITE COOL

Art.-Nr. 0899403078

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 12 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Neongelber Arbeitshandschuh mit moderatem Kälteschutz im original TIGERFLEX-Design mit optimaler Griffigkeit

Hoch sichtbar in der Übergangszeit


  • Komfortables, leuchtendes Trägergewebe mit weicher, wärmender Innenseite

  • Ideal für Frühling und Herbst

  • Hautfreundliches, weiches und nahtlos rundgestricktes leicht aufgerautes Trägergewebe

  • Elastischer Strickbund

  • Atmungsaktive Beschichtung aus Nitrilschaum


Original TIGERFLEX-Beschichtung


  • Hervorragende Griffigkeit und optimierte mechanische Belastbarkeit

  • Außergewöhnliches, auffälliges Design

  • Vereint Funktionalität und Charakter
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für leichte bis mittelschwere Arbeiten bei denen gute Griffeigenschaften bei hoher Flexibilität gefordert sind

  • Vielseitig einsetzbar für sämtliche Arbeiten im Handwerk und der Industrie

  • Für Speditions-, Transport- und Lagertätigkeiten

  • Für Arbeiten in kühler Umgebung

Größe

8

Strickteilung/Gauge

13

Werkstoff Trägermaterial

Polyester/Acryl

Werkstoff Beschichtung

Nitrilschaum mit TIGERFLEX Struktur

Normen

ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018

Kategorie

II

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen