Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schutzhandschuh TIGERFLEX Plus Ecoline

Schutzhandschuh TIGERFLEX PLUS ECOLINE
SHTZHNDSHH-(TIGERFLEX PLUS ECOLINE)-GR7

Art.-Nr. 0899411027

EAN 4065746464963

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schutzhandschuh TIGERFLEX Plus Ecoline

Art.-Nr. 0899411027

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vielseitig einsetzbarer Arbeitshandschuh im original TIGERFLEX-Design. Trägergewebe aus 88% recycelten PET-Flaschen

Recycling trifft Komfort


  • Hautfreundliches, weiches und nahtlos rundgestricktes Trägergewebe

  • Elastischer Strickbund

  • Atmungsaktive Beschichtung aus Nitrilschaum

  • Trägergewebe aus ca. 88 % recycelten PET-Flaschen


Original TIGERFLEX-Beschichtung


  • Hervorragende Griffigkeit und optimierte mechanische Belastbarkeit

  • Außergewöhnliches, auffälliges Design

  • Vereint Funktionalität und Charakter


Weitere Vorteile


  • Sehr gute Hautverträglichkeit durch Oeko-Tex Standard 100
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für leichte bis mittelschwere Arbeiten bei denen gute Griffeigenschaften bei hoher Flexibilität gefordert sind

  • Vielseitig einsetzbar für sämtliche Arbeiten im Handwerk und der Industrie

  • Für Montage-, Werkstatt-, Mechaniker- und Karosseriearbeiten

  • Für Speditions-, Transport- und Lagertätigkeiten

  • Für Arbeiten mit Handwerkzeugen und Maschinen

Größe

7

Strickteilung/Gauge

15

Werkstoff Trägermaterial

Recyceltes Polyester/Elasthan

Werkstoff Beschichtung

Nitrilschaum mit TIGERFLEX Struktur

Normen

ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018

Kategorie

II

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen