Schutzhandschuh TIGERFLEX Plus Ecoline
Schutzhandschuh TIGERFLEX PLUS ECOLINE
SHTZHNDSHH-(TIGERFLEX PLUS ECOLINE)-GR8
Art.-Nr. 0899411028
EAN 4065746464970
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vielseitig einsetzbarer Arbeitshandschuh im original TIGERFLEX-Design. Trägergewebe aus 88% recycelten PET-Flaschen
Recycling trifft Komfort
- Hautfreundliches, weiches und nahtlos rundgestricktes Trägergewebe
- Elastischer Strickbund
- Atmungsaktive Beschichtung aus Nitrilschaum
- Trägergewebe aus ca. 88 % recycelten PET-Flaschen
Original TIGERFLEX-Beschichtung
- Hervorragende Griffigkeit und optimierte mechanische Belastbarkeit
- Außergewöhnliches, auffälliges Design
- Vereint Funktionalität und Charakter
Weitere Vorteile
- Sehr gute Hautverträglichkeit durch Oeko-Tex Standard 100
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Für leichte bis mittelschwere Arbeiten bei denen gute Griffeigenschaften bei hoher Flexibilität gefordert sind
- Vielseitig einsetzbar für sämtliche Arbeiten im Handwerk und der Industrie
- Für Montage-, Werkstatt-, Mechaniker- und Karosseriearbeiten
- Für Speditions-, Transport- und Lagertätigkeiten
- Für Arbeiten mit Handwerkzeugen und Maschinen
Größe | 8 |
Strickteilung/Gauge | 15 |
Werkstoff Trägermaterial | Recyceltes Polyester/Elasthan |
Werkstoff Beschichtung | Nitrilschaum mit TIGERFLEX Struktur |
Normen | ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 |
Kategorie | II |