Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schutzhandschuh gestrickt mit Beschichtung ATG® 34-274 MaxiFlex® Elite™

HNDSHH-MAXIFLEX-ELITE-34-274-GR10

Art.-Nr. 1931063524

EAN 4062856401727

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schutzhandschuh gestrickt mit Beschichtung ATG® 34-274 MaxiFlex® Elite™

Art.-Nr. 1931063524

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 12 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Nylon-/Spandex-Strickgewebe, extrem leicht und nahtlos, mit Mikroschaumbeschichtung aus NBR


  • handflächenbeschichtet, Strickbund

  • silikonfrei, Öko-Tex zertifiziert

  • vorgewaschen, waschbar bis 40°C

  • DURAtech® Technologie für extrem hohe Abriebfestigkeit

  • AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität

  • ERGOtech® für höchsten Tragekomfort
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Allgemein konzipiert für mechanische Belastungen wie Abrieb durch raue oder unbehandelte Oberflächen, Druck durch harte, kantige Gegenstände sowie Risse durch gratige Teile in Verbindung mit Zugbelastung sowie im Speziellen gedacht für sehr feines Arbeiten in trockenen Umgebungen


wie z. B. Montagearbeiten, Inspektion und Wartung, Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Qualitätskontrolle, Wartung und Instandsetzung, Lagerhaltung, Logistik und Transport, Hobby und Freizeit, Gartenbau

Größe

10

Farbe

Blau

Werkstoff Trägermaterial

Nylon

Werkstoff Beschichtung

Nitril

Normen

EN 388:2016

Kategorie

II

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen