Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schutzhandschuh gestrickt mit Beschichtung ATG® 34-274 MaxiFlex® Elite™

HNDSHH-MAXIFLEX-ELITE-34-274-GR6

Art.-Nr. 1931073970

EAN 4065232161598

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schutzhandschuh gestrickt mit Beschichtung ATG® 34-274 MaxiFlex® Elite™

Art.-Nr. 1931073970

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 12 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Nylon-/Spandex-Strickgewebe, extrem leicht und nahtlos, mit Mikroschaumbeschichtung aus NBR


  • handflächenbeschichtet, Strickbund

  • silikonfrei, Öko-Tex zertifiziert

  • vorgewaschen, waschbar bis 40°C

  • DURAtech® Technologie für extrem hohe Abriebfestigkeit

  • AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität

  • ERGOtech® für höchsten Tragekomfort
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Allgemein konzipiert für mechanische Belastungen wie Abrieb durch raue oder unbehandelte Oberflächen, Druck durch harte, kantige Gegenstände sowie Risse durch gratige Teile in Verbindung mit Zugbelastung sowie im Speziellen gedacht für sehr feines Arbeiten in trockenen Umgebungen


wie z. B. Montagearbeiten, Inspektion und Wartung, Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Qualitätskontrolle, Wartung und Instandsetzung, Lagerhaltung, Logistik und Transport, Hobby und Freizeit, Gartenbau

Größe

6

Farbe

Blau, Dunkelblau

Werkstoff Trägermaterial

Nylon

Werkstoff Beschichtung

Nitril

Normen

EN 388

Kategorie

II

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen