Schutzhandschuh gestrickt mit Beschichtung Mapa Ultrane 500
Schutzhandschuh Mapa Ultrane 500
HNDSHH-MAPA-ULTRANE-500-GR11
Art.-Nr. 1931007133
EAN 4046777330465
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Effektive Griffsicherheit, hohe Fingerfertigkeit und geschützte Haut bei Arbeiten mit öligen Werkstücken
- Ölbeständig: kein Durchdringen von Öl, die Haut ist geschützt und das Risiko einer Dermatitis reduziert
- Grip&Proof-Beschichtung bietet hervorragende Griffigkeit in öliger Umgebung. Die Muskulatur ermüdet weniger schnell, die Produktivität steigt.
- Hervorragende Abriebfestigkeit der Nitrilbeschichtung
- Lange Nutzungsdauer und hohe Wirtschaftlichkeit
- Dunkle Farbe speziell angepasst an die Bedürfnisse industrieller Umgebungen
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Bearbeitung von Werkstücken mit Schneidöl
- Umgang mit Blechen
- Umgang mit öligen Maschinenteilen
- Umgang mit und Sortieren von scharfkantigen Kleinteilen
- Umgang mit Glasplatten
- Wartungsarbeiten in feuchter Umgebung (Wasser, Öle, Fette, Kohlenwasserstoffe)
- Schneid-, Stanz- und Prägearbeiten
| Größe | 11 | 
| Farbe | Schwarz | 
| Werkstoff Trägermaterial | Baumwoll-Jersey | 
| Werkstoff Beschichtung | Nitril | 
| Werkstoff | Nitril | 
| Normen | EN 388 | 
| Kategorie | II |