Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schutzhandschuh gestrickt mit Beschichtung Maxiflex Endurance 34-844

Schutzhandschuh Maxiflex Endurance 34-844
HNDSHH-MAXIFLEX-ENDURANC-34-844-GR.11

Art.-Nr. 1931010989
EAN 4058794507416

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schutzhandschuh gestrickt mit Beschichtung Maxiflex Endurance 34-844

Art.-Nr. 1931010989

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 12 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Nahtlos gestrickte Nylon-Handschuhe mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung und nachträglich aufgebrachten Noppen aus Nitril, handflächenbeschichtet, vorgewaschen, waschbar bis 40°C


  • 360° atmungsaktiv

  • hervorragende Passform

  • ausgezeichnete Flexibilität (dadurch extrem hoher Tragekomfort)

  • extrem hohe Abriebfestigkeit (erreicht 18.000 Zyklen im Abriebtest nach EN 388)

  • die gute Abriebfestigkeit ist durch die Noppen auf den Handinnenflächen nochmals optimiert

  • Öko-Tex® zertifiziert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal für alle Arbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl und die Grifffestigkeit


  • Automobilindustrie und -zulieferer

  • Feinmontage und allgemeine Montagearbeiten

  • Maschinenbau

  • Wartung und Instandsetzung

  • Verpackungs- und Sortierarbeiten

  • Logistik und Transport

  • Bauhandwerk und Handwerk allgemein

  • Haushalt und Hobby

Größe

11

Farbe

Grau, Schwarz

Werkstoff Trägermaterial

Polyamid

Werkstoff Beschichtung

Nitrilschaum

Werkstoff

Nitril

Normen

EN 388

Kategorie

II

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen