Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schutzhelm Baumeister

Schutzhelm Baumeister 6-Punkt
SHTZHELM-BAUMEISTER-DRHB-BLAU

Art.-Nr. 0993899222

EAN 4061975268136

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schutzhelm Baumeister

Art.-Nr. 0993899222

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
  • Innenausstattung mit Drehrad zur perfekten Einstellung

  • Vorsprungsfreier Innenraum zur Vermeidung punktueller Belastung bei Beaufschlagung

  • Verlängerte Schuttzone im Nackenbereich

  • Belüftungsflächen 240 mm2

  • 5-Rippen-Design

  • Gekröpftes Kopfhalteband

  • Große Seitenflächen
Hinweis

Die BG Bau empfiehlt Schutzhelme aus thermoplastischen Kunststoffen nach maximal vier Jahren zu ersetzen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Blau

Größe min./max.

53 cm-61 cm

Innenausstattung Helm

6-Punkt

EN-Norm

397

Temperatureinsatzbereich min.

-20 °C

Werkstoff

HDPE - Hochdichtes Polyethylen

Lagerfähigkeit ab Herstellung

4 Jahre

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen