Schutzhelm Baumeister
Schutzhelm Baumeister 6-Punkt
SHTZHELM-BAUMEISTER-DRHB-GRUEN
Art.-Nr. 0993899224
EAN 4061975268501
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
- Innenausstattung mit Drehrad zur perfekten Einstellung
- Vorsprungsfreier Innenraum zur Vermeidung punktueller Belastung bei Beaufschlagung
- Verlängerte Schuttzone im Nackenbereich
- Belüftungsflächen 240 mm2
- 5-Rippen-Design
- Gekröpftes Kopfhalteband
- Große Seitenflächen
Hinweis
Die BG Bau empfiehlt Schutzhelme aus thermoplastischen Kunststoffen nach maximal vier Jahren zu ersetzen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Grün |
Größe min./max. | 53 cm-61 cm |
Innenausstattung Helm | 6-Punkt |
EN-Norm | 397 |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Werkstoff | HDPE - Hochdichtes Polyethylen |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 4 Jahre |