Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schutzhelm SH 3000 MULTI Mips

Schutzhelm SH 3000 MULTI MIPS
SHTZHELM-(SH3000-MULTI-MIPS)-WEISS

Art.-Nr. 0899200341

EAN 4099618029806

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schutzhelm SH 3000 MULTI Mips

Art.-Nr. 0899200341

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Individuell anpassbarer, ergonomischer und multifunktionaler Schutzhelm mit Mips-Sicherheitssystem

Schutz mittels Mips-Sicherheitssystem


  • Patentierte reibungsarme Schale lässt in bestimmten Fällen Bewegung von 10–15 mm in mehrere Richtungen zu

  • Reduziert auf den Kopf wirkende Rotationskräfte

  • Verringert die Gefahr von Gehirnverletzungen, wie z. B. Gehirnerschütterungen

  • Schützt besonders bei herabfallenden Gegenständen mit schrägem Aufprallwinkel, indem das gehirneigene Schutzsystem nachgeahmt wird


Freie Sicht nach oben durch kurzen Helmschirm



Innenausstattung


  • Individuell anpassbar

  • Komfortable EPS Helminnenschale


Guter Sitz und optimale Sicherheit


  • Hochwertiger 4-Punkt-Kinnriemen

  • Stufenlos höhenverstellbarer, heruntergezogener Nackenschutz

  • Optimierte Trageposition für eine bessere Ergonomie


Hoher Tragekomfort


  • Innenschale aus expandierbarem Polysterol mit weichem Kissen und Belüftungsöffnungen

  • Geringes Gewicht


Optimale, schnelle Weitenregulierung mittels Drehradsystem



Gute Kombinationsmöglichkeit


  • 30 mm Stecktaschen ermöglichen die Anbringung eines Gehörschutzes

  • 4 große Halteklammern für LED-Lampen bzw. Vollsichtbrillen


Geprüft nach:


  • EN 12492 (Höhenarbeitshelm/Bergsteigerhelm) – Kinnriemen Bruchlast >500 N

  • EN 397 (Industrieschutzhelm) – Kinnriemen Bruchlast 150-250 N (Eignung für sehr niedrigen Temperaturen, schützt vor Metallspritzern (MM = Molten Metal), gute Seitenstabilität (LD – lateral deformation))
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Weiß

Größe min./max.

51 cm-63 cm

Innenausstattung Helm

EPS Innenschale

EN-Norm

397, 12492

Temperatureinsatzbereich min.

-30 °C

Werkstoff

ABS

Lagerfähigkeit ab Herstellung

48 Monate

Nutzungsdauer

48 Monate

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kinnriemen 4-Punkt für Schutzhelm SH 2000 und SH 3000

KINNRMN-(F.SHTZHELM-SH2000)-4PKT

Kinnriemen zur Anwendung der DIN EN 397
x 1 St.
Visier für Schutzhelm SH 3000

VSR-(F.SHTZHELM-SH3000)

Einfaches Befestigen und Entfernen
x 1 St.
Halbvisier für Schutzhelm SH 3000

VSR-HALB-SH3000

Optimaler Schutz in Verbindung mit dem Schutzhelm SH 3000
x 1 St.
Halbvisier für Schutzhelm SH 3000

VSR-HALB-SH3000-GRAU

Optimaler Schutz in Verbindung mit dem Schutzhelm SH 3000
x 1 St.
Visier-Adapter für Schutzhelm SH 3000

ADAPT-VSR-SH3000

Praktischer Adapter zum Befestigen der Gehörschutzkapseln und Visiere am Helm
x 1 St.
Nackenschutz

NAKSHTZ-(F.SHTZHELM-SH2000/SH3000)

Optimaler Schutz des Nackenbereichs bei Arbeiten mit den Schutzhelmen SH 2000 und SH 3000
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Hygiene-Set für SH 3000 MULTI MIPS

HYG-SET-SH3000-MULTI-MIPS

Weiche Ersatzpolster für den Schutzhelm SH 3000 MULTI MIPS