Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schutzhelm SH 3000

Schutzhelm SH 3000
SHTZHELM-SH3000-BLAU

Art.-Nr. 0899200347

EAN 4099618460074

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schutzhelm SH 3000

Art.-Nr. 0899200347

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Individuell anpassbarer und ergonomischer Schutzhelm mit kurzem Helmschirm

Freie Sicht nach oben


  • Großes Sichtfeld dank kurzem Helmschirm


Flexible Innenausstattung


  • Individuell anpassbar

  • 6-Punkt-Textilaufhängung


Sicherer Sitz und hoher Tragekomfort


  • Optimierte Trageposition für eine bessere Ergonomie

  • Komfortable Textilbandaufhängung, die sich an die Kopfform anpasst

  • Große Nackenauflage für mehr Halt und ein angenehmes Tragegefühl

  • Belüftung durch einstellbare Ventilationsöffnungen

  • Trageposition noch näher am Kopf

  • Geringes Gewicht


Unkomplizierte, schnelle Weitenregulierung


  • Anpassung mittels Drehradsystem


Gute Kombinationsmöglichkeit für noch mehr Sicherheit


  • Gehörschutz und Visiere können dank Stecktaschen (30 mm) am Helm angebracht werden


Geprüft nach EN 397 (Industrieschutzhelm) mit Zusatzanforderung


  • Geeignet bei sehr niedrigen Temperaturen (-30°C)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Blau

Größe min./max.

51 cm-65 cm

Innenausstattung Helm

6-Punkt

EN-Norm

397

Temperatureinsatzbereich min.

-30 °C

Werkstoff

HDPE - Hochdichtes Polyethylen

Lagerfähigkeit ab Herstellung

48 Monate

Nutzungsdauer

48 Monate

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kinnriemen 4-Punkt für Schutzhelm SH 2000 und SH 3000

KINNRMN-(F.SHTZHELM-SH2000)-4PKT

Kinnriemen zur Anwendung der DIN EN 397
x 1 St.
Winterhaube

WINTHAUB-(SHTZHELM-SH200)-(HI-VIS)-GELB

Optimal für helmpflichtige Arbeiten in der Kälte, da der Helm sicher auf der Haube sitzt.
x 1 St.
Nackenschutz

NAKSHTZ-(F.SHTZHELM-SH2000/SH3000)

Optimaler Schutz des Nackenbereichs bei Arbeiten mit den Schutzhelmen SH 2000 und SH 3000
x 1 St.
Visitenkartenhalter für SH 2000 und SH 3000 Helme

VKARTHALT-(F.SHTZHELM SH-2000/3000)

Einfache Befestigung von Visitenkarten oder einem Ausweis am Helm
x 10 St.
Visier für Schutzhelm SH 3000

VSR-(F.SHTZHELM-SH3000)

Einfaches Befestigen und Entfernen
x 1 St.
Halbvisier für Schutzhelm SH 3000

VSR-HALB-SH3000

Optimaler Schutz in Verbindung mit dem Schutzhelm SH 3000
x 1 St.
Halbvisier für Schutzhelm SH 3000

VSR-HALB-SH3000-GRAU

Optimaler Schutz in Verbindung mit dem Schutzhelm SH 3000
x 1 St.
Visier-Adapter für Schutzhelm SH 3000

ADAPT-VSR-SH3000

Praktischer Adapter zum Befestigen der Gehörschutzkapseln und Visiere am Helm
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen