Schutzhelm SH 3000
SHTZHELM-SH3000-GELB
Art.-Nr. 0899200348
EAN 4099618460098
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Freie Sicht nach oben
- Großes Sichtfeld dank kurzem Helmschirm
Flexible Innenausstattung
- Individuell anpassbar
- 6-Punkt-Textilaufhängung
Sicherer Sitz und hoher Tragekomfort
- Optimierte Trageposition für eine bessere Ergonomie
- Komfortable Textilbandaufhängung, die sich an die Kopfform anpasst
- Große Nackenauflage für mehr Halt und ein angenehmes Tragegefühl
- Belüftung durch einstellbare Ventilationsöffnungen
- Trageposition noch näher am Kopf
- Geringes Gewicht
Unkomplizierte, schnelle Weitenregulierung
- Anpassung mittels Drehradsystem
Gute Kombinationsmöglichkeit für noch mehr Sicherheit
- Gehörschutz und Visiere können dank Stecktaschen (30 mm) am Helm angebracht werden
Geprüft nach EN 397 (Industrieschutzhelm) mit Zusatzanforderung
- Geeignet bei sehr niedrigen Temperaturen (-30°C)
Datenblätter(X)
Farbe | Gelb |
Größe min./max. | 51 cm-65 cm |
Innenausstattung Helm | 6-Punkt |
EN-Norm | 397:2025 |
Temperatureinsatzbereich min. | -30 °C |
Werkstoff | HDPE - Hochdichtes Polyethylen |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 48 Monate |
Nutzungsdauer | 48 Monate |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!