Schutzhelm SH 3000
Schutzhelm SH 3000
SHTZHELM-SH3000-ROT
Art.-Nr. 0899200346
EAN 4099618460067
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Individuell anpassbarer und ergonomischer Schutzhelm mit kurzem Helmschirm
Freie Sicht nach oben
- Großes Sichtfeld dank kurzem Helmschirm
 
Flexible Innenausstattung
- Individuell anpassbar
 - 6-Punkt-Textilaufhängung
 
Sicherer Sitz und hoher Tragekomfort
- Optimierte Trageposition für eine bessere Ergonomie
 - Komfortable Textilbandaufhängung, die sich an die Kopfform anpasst
 - Große Nackenauflage für mehr Halt und ein angenehmes Tragegefühl
 - Belüftung durch einstellbare Ventilationsöffnungen
 - Trageposition noch näher am Kopf
 - Geringes Gewicht
 
Unkomplizierte, schnelle Weitenregulierung
- Anpassung mittels Drehradsystem
 
Gute Kombinationsmöglichkeit für noch mehr Sicherheit
- Gehörschutz und Visiere können dank Stecktaschen (30 mm) am Helm angebracht werden
 
Geprüft nach EN 397 (Industrieschutzhelm) mit Zusatzanforderung
- Geeignet bei sehr niedrigen Temperaturen (-30°C)
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Farbe  | Rot  | 
Größe min./max.  | 51 cm-65 cm  | 
Innenausstattung Helm  | 6-Punkt  | 
EN-Norm  | 397  | 
Temperatureinsatzbereich min.  | -30 °C  | 
Werkstoff  | HDPE - Hochdichtes Polyethylen  | 
Lagerfähigkeit ab Herstellung  | 48 Monate  | 
Nutzungsdauer  | 48 Monate  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!