Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schutzhülsen GPN 200 Form A

Schutzhülse GPN 200 A Natur
SHTZHUE-GPN200-Z-12X10-NATUR

Art.-Nr. 0598201210

EAN 4048539216611

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schutzhülsen GPN 200 Form A

Art.-Nr. 0598201210

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schutzhülsen für den Außenschutz

Zylindrische Hülsen zum Schutz von Gewindebolzen, Rohrenden und Wellen.


Der griffige, gerändelte Bund sorgt für eine leichte Demontage.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innendurchmesser (D)

12 mm

Innenhöhe (G)

10 mm

Sonstige Norm

GPN 200

Form

A

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Natur

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 60 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

80 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen