Schutzhülsen GPN 200 Form A
Schutzhülse GPN 200 A Natur
SHTZHUE-GPN200-Z-14X15-NATUR
Art.-Nr. 0598201415
EAN 4045727065303
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schutzhülsen für den Außenschutz
Zylindrische Hülsen zum Schutz von Gewindebolzen, Rohrenden und Wellen.
Der griffige, gerändelte Bund sorgt für eine leichte Demontage.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (D) | 14 mm |
Innenhöhe (G) | 15 mm |
Sonstige Norm | GPN 200 |
Form | A |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Natur |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |