Schutzkappe GPN 690
Schutzkappe GPN 690
SHTZKA-GPN690/6003-GELB-6000PSI-1
Art.-Nr. 0598692063
EAN 4038898557395
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schützen SAE-Flanschbunde, Rohrenden und Schlauchanschlüsse
Umlaufende Wulst sorgt für einen festen Sitz bei einfacher Handhabung.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Schaftdurchmesser min./max. (e/D) | 46,8-47,6 mm |
Innenhöhe (h2) | 9,7 mm |
Passend für Nennweite Zoll | 1 Zoll |
Passend für Nennweite DN | DN 25 |
Druckstufe | 6000 psi |
Sonstige Norm | GPN 690 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Gelb |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |