Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schutzkappe GPN 690

Schutzkappe GPN 690
SHTZKA-GPN690/6005-GELB-6000PSI-1 1/2

Art.-Nr. 0598692065

EAN 4038898933885

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schutzkappe GPN 690

Art.-Nr. 0598692065

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schützen SAE-Flanschbunde, Rohrenden und Schlauchanschlüsse

Umlaufende Wulst sorgt für einen festen Sitz bei einfacher Handhabung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Schaftdurchmesser min./max. (e/D)

62,5-63,5 mm

Innenhöhe (h2)

12,7 mm

Passend für Nennweite Zoll

1 1/2 Zoll

Passend für Nennweite DN

DN 40

Druckstufe

6000 psi

Sonstige Norm

GPN 690

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Gelb

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 60 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

80 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen