Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schutzkappen GPN 255

Schutzkappe GPN 255
SHTZKA-GPN255/8-NATUR

Art.-Nr. 05982558

EAN 4050642497313

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schutzkappen GPN 255

Art.-Nr. 05982558

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geeignet zum Schutz von Bolzen und Rohrenden

Temperaturbeständigkeit:


Extrem hitzebständig bis ca. 250 °C.


Robust:


Sehr reißfestes Material für erhöhte Beanspruchung.


Vielseitig:


Flexibles Material überbrückt größere Toleranzen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Innendurchmesser (d2)

8 mm

Innenhöhe (h2)

38,1 mm

Sonstige Norm

GPN 255

Werkstoff

Silikon

Farbe

Natur

Temperaturbeständigkeit min./max.

-50 bis 170 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

250 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen