Schutzkontakt-Verlängerung H07BQ-F3G1,5 1-fach Kupplung mit Deckel
Schutzkontakt-Verlängerung 1-fach H07BQ-F3G1,5
KABEL-TROMMEL-10M/1,5MM-SCHWARZ
Art.-Nr. 0969311001
EAN 4050641280572
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Leitung
- Außergewöhnlich abrieb-, schnitt- und reißfest
- Hochflexibel
- Extrem witterungsbeständig
- In leuchtorangener Signalfarbe
Anwendungsgebiet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich
Kabeltyp | H05RR-F3G1,5 mm² |
Kabellänge | 10 m |
Nennstrom | 16 A |
Nennspannung | 230 V/AC |
Schutzart IP | IP 44 |
Kabelanschluss | Schutzkontakt-Stecker |
Kabelabgang | Schutzkontakt-Kupplung mit Deckel |