Schweißbolzen Form PT ISO 13918, Stahl 4.8, verkupfert, Form PT
ISO 13918 Stahl 4.8 verkupfert Form PT
SHWSBLZ-ISO13918-PT-4.8-(CU)-M3X15
Art.-Nr.
44763 15
EAN 4048539687664
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
Normen | ISO 13918 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verkupfert |
Form | PT |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M3 |
Länge (l1) | 15 mm |
Zündspitzendurchmesser | 0,6 mm |
Zündspitzenlänge (l2) | 0,55 mm |
RoHS-konform | Ja |