Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schweißbolzen Form PT ISO 13918, Stahl 4.8, verkupfert, Form PT

ISO 13918 Stahl 4.8 verkupfert Form PT
SHWSBLZ-ISO13918-PT-4.8-(CU)-M8X15

Art.-Nr. 44768 15

EAN 4063275403491

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schweißbolzen Form PT ISO 13918, Stahl 4.8, verkupfert, Form PT

Art.-Nr. 44768 15
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
ISO 13918

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verkupfert

Form

PT

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Nenndurchmesser

8 mm

Länge (l1)

15 mm

Zündspitzendurchmesser

0,75 mm

Zündspitzenlänge (l2)

0,85 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen