Schweißbolzen ISO 13918, Edelstahl A2, Blank
ISO 13918 Edelstahl A2 Form PT
SHWSBLZ-ISO13918-PT-A2-M10X40
Art.-Nr. 447710 40
EAN 4053478353440
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
Normen | ISO 13918 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Form | PT |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Nenndurchmesser | 10 mm |
Länge (l1) | 40 mm |
Zündspitzendurchmesser | 0,75 mm |
Zündspitzenlänge (l2) | 0,75 mm |
RoHS-konform | Ja |