Schweißbolzen ISO 13918, Edelstahl A2, Blank
ISO 13918 Edelstahl A2 Form PT
SHWSBLZ-ISO13918-PT-A2-M4X14
Art.-Nr. 44774 14
EAN 4048539701766
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
Normen | ISO 13918 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Form | PT |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Nenndurchmesser | 4 mm |
Länge (l1) | 14 mm |
Zündspitzendurchmesser | 0,65 mm |
Zündspitzenlänge (l2) | 0,8 mm |
RoHS-konform | Ja |