Schweißbolzen
ISO 13918 Edelstahl A2 Form PT
SHWSBLZ-ISO13918-PT-A2-M10X25
Art.-Nr.
447710 25
EAN 4048539706709
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 13918, Edelstahl A2, Blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Normen | ISO 13918 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Form | PT |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge (l1) | 25 mm |
Zündspitzendurchmesser | 0.75 mm |
Zündspitzenlänge (l2) | 0.75 mm |
RoHS-konform | Ja |