Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schweißbolzen

ISO 13918 Edelstahl A2 Form PT
SHWSBLZ-ISO13918-PT-A2-M3X30

Art.-Nr. 44773 30
EAN 4063275695728

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schweißbolzen

Art.-Nr. 44773 30

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 13918, Edelstahl A2, Blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Standards

ISO 13918

Material

Edelstahl A2

Surface

Blank

Form

PT

Thread type x nominal diameter (d1)

M3

Length (l1)

30 mm

Zündspitzendurchmesser

0.60 mm

Zündspitzenlänge (l2)

0.55 mm

RoHS-compliant

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen