Schweißbolzen
ISO 13918 Edelstahl A2 Form PT
SHWSBLZ-ISO13918-PT-A2-M4X8
Art.-Nr.
44774 8
EAN 4052712225536
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 13918, Edelstahl A2, Blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Standards | ISO 13918 |
Material | Edelstahl A2 |
Surface | Blank |
Form | PT |
Thread type x nominal diameter (d1) | M4 |
Length (l1) | 8 mm |
Zündspitzendurchmesser | 0.65 mm |
Zündspitzenlänge (l2) | 0.8 mm |
RoHS-compliant | Ja |