Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schweißbolzen

ISO 13918 Edelstahl A2 Form PT
SHWSBLZ-ISO13918-PT-A2-M5X35

Art.-Nr. 44775 35
EAN 4066442308971

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schweißbolzen

Art.-Nr. 44775 35

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 13918, Edelstahl A2, Blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

ISO 13918

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Form

PT

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M5

Länge (l1)

35 mm

Zündspitzendurchmesser

0.75 mm

Zündspitzenlänge (l2)

0.8 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen