Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schweißbolzen

ISO 13918 Edelstahl A2 Form PT
SHWSBLZ-ISO13918-PT-A2-M6X18

Art.-Nr. 44776 18
EAN 4061338328842

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schweißbolzen

Art.-Nr. 44776 18

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 13918, Edelstahl A2, Blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

ISO 13918

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Form

PT

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

18 mm

Zündspitzendurchmesser

0.75 mm

Zündspitzenlänge (l2)

0.8 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen