Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schweißbolzen

ISO 13918 Edelstahl A2 Form PT
SHWSBLZ-ISO13918-PT-A2-M6X25

Art.-Nr. 44776 25
EAN 4065745437814

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schweißbolzen

Art.-Nr. 44776 25

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 13918, Edelstahl A2, Blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Normen

ISO 13918

Werkstoff

Edelstahl A2

Overflade

Blank

Form

PT

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

25 mm

Zündspitzendurchmesser

0.75 mm

Zündspitzenlänge (l2)

0.8 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen